アリス 真空パック器

アリス 真空パック器 - フレーム・ノバ

ご家庭で手軽に、ワンタッチ操作で簡単に真空パック。
空気を遮断することにより、食品の酸化、カビの発生、腐敗を最小限におさえることができます。
食品以外にも銀製品・宝石類などを参加変色から守ります。
ニオイ移りがありません。
冷凍した時の霜付きがなく、冷凍やけが起こりません。
そのまま直接、お鍋に入れてゆでることができます。
脱気からシールまでの動作がワンタッチ。

材質(本体)ABS樹脂付属品ロール袋1本(幅30×長さ600cm)、カット袋20枚(幅20×長さ30cm)質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60電圧(V)100コード長さ(m)1.5定格電流(A)1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×147×82圧力(kPa)(脱気圧)79内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
圧力(kPa)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23247035V952S100(脱気圧)79380×147×82
34,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする