センターポンチ

センターポンチ - 神東工業
(4件のレビュー)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
232337629Z3
オープン
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 穴あけ

長さ85.3㎜の直径4㎜でした
使うのに問題は無いです

対象商品 : 23233762
2024-11-23
用途: 穴開け前のポンチング
その他業種

細くて小さいですがとても良いです。細くて先が見え易く狙いやすい為、正確にポンチが打てます。おすすめです!

対象商品 : 23233762
2022-01-20
用途: ねじ切ったネジの救出に使用
サービス業

奥まったネジ穴にドリル穴をあけるのに使用。ポンチが細いので狭いネジ穴に入り助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 23233762
2020-12-22
用途: アルミ板の穴あけの為

バイク用のある部分のステーをアルミで自作する予定なのですが、その穴あけの際に、0.1mm もズレを作りたくなかったので、なるべく先端が鋭角なセンターポンチを探していたところ、これをみつけました。しかもお値段が100円台!
全長約85mm、太さ約4mmでかなり小さなものですが、私の用途にはピッタリです。まだ使う前ですので耐久性は判りませんが、今回は相手がアルミで、4ヶ所に使うだけですので、大丈夫でしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする