業務用空気清浄機パワフル光クリエール

業務用空気清浄機パワフル光クリエール - ダイキン工業

88m3(53畳用)床置型、人が集まる広い空間に威力を発揮する業務用空気清浄機。ストリーマー搭載、五層構造によりパワフルにカビ・細菌・ウイルス・花粉・ダニタバコの臭いハウスダスト分解・除菌・脱臭が可能。PM2.5への対応も0.3μm~2.5μmサイズの粒子を85%キャッチ。

ホワイト外形寸法(mm)1005×420×355PM2.5対応花粉モード脱臭機能タバコモード内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23234033ACEF12LW
300,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする