はがきサイズのプリンタラベル 洗えるお名前シール
食洗機・電子レンジ対応のお名前シールです。
透明保護カバー付きでこすれや汚れに強いので毎日洗うものにおすすめです。
デザインテンプレートがいっぱいの無料ソフトラベル屋さんで簡単に作成できます。
厚さ(mm)0.15
ラベル厚(mm)0.1、保護カバー:0.05
仕様水に強い
適合インクジェット(染料・顔料)
材質ポリエステルフィルム、保護カバー:ポリプロピレン
紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途●お名前シール用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)0.15
余白四辺余白付
耐水性水に強い
素材光沢ホワイトフィルム
使用フィルム光沢
シートサイズハガキ
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状四角
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。
なまえシール の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07