エーワン[ラベル]
パソコンで手作りチケット プリンタ兼用
いろいろなプリンタで印刷できるチケット用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
代表的なチケット用紙に出来るだけ近い厚みの紙を使用しています。
サイズ
A4
仕様
マット、両面印刷
適合
インクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
材質
上質紙
シートサイズ(mm)
210×297
用紙厚(g/m
2
)
125(0.14mm)
素材
マット
内容量
1冊(20シート)
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23234286
51472
ピンク
210×57
5面 1列×5段
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
23234295
51473
ブルー
210×57
5面 1列×5段
¥
580
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
23234304
51475
ピンク
52.5×148.5
8面 4列×2段
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
23234313
51476
ブルー
52.5×148.5
8面 4列×2段
¥
580
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください