エーワン[ラベル]
パソコンで手作りプリントペーパー
いろいろなプリンタで印刷できるタイプのプリントペーパーです。
ミシン目加工や折り加工が入っているため、簡単に切り離し、折り曲げが出来ます。
メニューや会社案内に便利なA4判2ツ折カードです。
サイズ
A4
適合
インクジェット(染料・顔料)、レーザー
材質
上質紙
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
99
用紙厚(g/m
2
)
210(0.23mm)
素材
マット
内容量
1冊(10シート)
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23234365
51555
210×297
1面 1列×1段
¥
620
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
23234374
51557
210×148.5
2面 1列×2段
¥
620
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
23234383
51559
148.5×105
4面 2列×2段
¥
620
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
23234356
51553
210×297
1面 1列×1段
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エーワン ショップカード 作り方
参考になった