パソコンで手作り絵カード

パソコンで手作り絵カード - エーワン[ラベル]パソコンで手作り絵カード - エーワン[ラベル]パソコンで手作り絵カード - エーワン[ラベル]パソコンで手作り絵カード - エーワン[ラベル]パソコンで手作り絵カード - エーワン[ラベル]パソコンで手作り絵カード - エーワン[ラベル]
(1件のレビュー)

いろいろなプリンタで印刷できるタイプのカード作成用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプ。
PECS用の絵カード作成に便利な白無地の正方形カードです。

サイズA4ラベルサイズ(mm)45×45面付24面 4列×6段仕様マット、両面印刷適合インクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き材質上質紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)99用紙厚(g/m2)185(0.20mm)アズワン品番64-8820-08素材マット内容量1冊(10シート)
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2323439251751
580
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: 試作品
教育・研究機関

無料で「ラベル屋さん」と言うデザイン用のソフトが使えるので非常に助かっています。とても有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする