エーワン[ラベル]
マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 各種プリンタ兼用 アイボリー
ミシン目が無いキレイな仕上がり。
表面はフチまでデザインできる両面印刷タイプ。
色々なプリンタで印刷できる。
ラベル厚(mm)
0.18
色
アイボリー
ラベルサイズ(mm)
55×91
面付
10面
材質
上質紙
規格
FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
78
紙質
上質紙
主な用途
●名刺用
印刷
両面印刷
標準総厚さ(mm)
0.24
カット名称
クリアエッジタイプ
余白
四辺余白付
用紙厚(g/m
2
)
215(0.24mm)
アズワン品番
64-8820-06
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプ
クリアエッジ
ラベル形状
四角
内容量
1冊(10シート)
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23235013
51691
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
名刺の作り方
参考になった