エーワン[ラベル]
写真シール インクジェット専用 光沢紙
毎日の記録からとっておきの出来事まで、思い出を楽しく記録するシールです。
インスタントカメラ風のシールが作れます。
印刷ソフト「ラベル屋さん」を使って簡単にレイアウトができます。
ラベル厚(mm)
0.12
色
白無地
ラベルサイズ(mm)
33×28
面付
12面
シートサイズ(mm)
100×148
白色度(%)
84
紙質
光沢コート紙
主な用途
●写真用|写真シール用●_04写真用(はがき)●写真用|写真印刷用ラベル
標準総厚さ(mm)
0.18
片数
60片
粘着性
しっかり貼れる
余白
四辺余白付
用紙厚(g/m
2
)
165.0(0.18mm)
アズワン品番
64-8818-12
入数
5シート
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
角丸四角
内容量
1冊(5シート)
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23236526
29625
¥
370
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
無料iPhoneアプリ 「ラベル屋さん 写真シールプリント」
参考になった