曜日別特売

写真シール インクジェット専用 光沢紙

写真シール インクジェット専用 光沢紙 - エーワン[ラベル]写真シール インクジェット専用 光沢紙 - エーワン[ラベル]写真シール インクジェット専用 光沢紙 - エーワン[ラベル]写真シール インクジェット専用 光沢紙 - エーワン[ラベル]写真シール インクジェット専用 光沢紙 - エーワン[ラベル]
(2件のレビュー)

毎日の記録からとっておきの出来事まで、思い出を楽しく記録するシールです。
中くらいサイズの横長シールが作れます。
印刷ソフト「ラベル屋さん」を使って簡単にレイアウトができます。

ラベル厚(mm)0.12白無地ラベルサイズ(mm)23×31面付10面シートサイズ(mm)100×148白色度(%)84紙質光沢コート紙主な用途●写真用|写真シール用●_04写真用(はがき)●写真用|写真印刷用ラベル標準総厚さ(mm)0.18片数50片粘着性しっかり貼れる余白四辺余白付用紙厚(g/m2)165.0(0.18mm)アズワン品番64-8818-09入数5シートシートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状角丸四角内容量1冊(5シート)
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2323654429622
370
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

無料iPhoneアプリ 「ラベル屋さん 写真シールプリント」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-03
用途: 名刺の加工
サービス業

製品は満足なのですが、梱包不良でシールが波打っていてデコボコになっています。シールなので平らな状態で梱包してください。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 23236544
2019-07-16
用途: お客様のご要望に応え、オリジナルデザインのシールを作成
有限会社イルミナージュ卸売・小売業

表(印刷)面の白さ、発色度はとても良いと思います。裏面(剥離紙)の表示がもっとシンプルであれば(できれば無地)裏面ももっと活用できるのに…と、その点がとても残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする