曜日別特売

透明保護フィルムラベル

透明保護フィルムラベル - エーワン[ラベル]透明保護フィルムラベル - エーワン[ラベル]透明保護フィルムラベル - エーワン[ラベル]透明保護フィルムラベル - エーワン[ラベル]透明保護フィルムラベル - エーワン[ラベル]透明保護フィルムラベル - エーワン[ラベル]透明保護フィルムラベル - エーワン[ラベル]透明保護フィルムラベル - エーワン[ラベル]
(7件のレビュー)

透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。
エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。

仕様光沢、透明フィルム材質ポリプロピレン透明サイズA4シートサイズ(mm)210×300ラベル厚(mm)0.05粘着性しっかり貼れる用紙厚(g/m2)130(0.14mm)紙質ポリプロピレン主な用途●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用標準総厚さ(mm)0.14余白四辺余白付素材光沢透明フィルム粘着タイプしっかり貼れるラベル形状角丸四角内容量1冊(6シート)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2323658779208100×618面
640
559
615(税込)
当日出荷
232365967921096×5210面
640
559
615(税込)
当日出荷
232366057921244×8012面
640
559
615(税込)
当日出荷
232366147922163×3621面
640
559
615(税込)
当日出荷
232366237923248×3132面
640
559
615(税込)
当日出荷
232366327931084×5210面
640
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

透明保護フィルム[貼るだけ]
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 事務所内で使用
株式会社ユニテックス不動産業

インデックスの保護のために使えないか思いと購入
保護シートつきのインデックスだと印刷できないため、使用頻度の高いファイルのインデックスに使ってます。
コクヨのA4サイズ28面位ならちょうど良いサイズだと思います。

2025-03-15
用途: 保護材として

ノートパソコンで、手の触れるところ禿げてくるので、
これを貼って保護してます。

対象商品 : 23236614
2022-11-01
用途: 幼児絵本の保護

幼児が絵本を口にしてヘニャヘニャになるのでフイルム保護で対策しました。シワやたるみをなくせるだけの伸縮が無いので慣れが必要です。一発勝負です。コツはとにかく欲張らずに少しづつ離形紙をはがしていく!です。

対象商品 : 23236614
2021-03-29
用途: ラベルの保護に使用
サービス業

ラベルが剥がれないようにこちらを購入させて頂きました。
理想的なフィルムで満足しています!
ファイルの背に貼ると剥がれてしまったのでもう少し大きいフィルムを買えば剥がれなかったかな?と思っています。

対象商品 : 23236605
2020-07-20
用途: ラベル作成

価格がもう少し安くなるとさらに良いとおもいます。。

対象商品 : 23236632
2018-11-11
用途: 印刷したラベルの保護
小島電子デザインサービス業

インクジェットプリンタで印刷したラベルは、耐水性のものでもアルコールで拭くとすぐにインクが落ちてしまうため、仕上げの時にアルコール類で拭くことができないため、保護用で購入しました。1片のサイズが豊富にあると良いのですが。

対象商品 : 23236596
2018-01-16
用途: 機械メンテ
東京大気社サービス株式会社建設業・工事業

バルブなどのタグ用に
保護シールとして使用
剥がれにくいので重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする