曜日別特売

ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1000mm 奥行300mm

ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1000mm 奥行300mm - ERECTA(エレクター)

組み立て簡単、ネジ・ドライバーなど必要ありません。耐荷重1棚あたり135Kg。丈夫な作りで安心して使えます。柱はステンレス製。錆びに強く、長持ちします。

用途書架・物品棚・移動棚付属品テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)材質ポスト:ステンレスクロームタイプ単体棚段数4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)135内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
ポール径(Φmm)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
材質(棚板)
材質(ポール)
材質(スリーブ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23238626HES1248P40C135425.412003001011113023015.8スチールワイヤー、クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ(防錆加工)ステンレス樹脂
33,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23238635HES1236P40C135425.4900300101183023013.0スチールワイヤー、クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ(防錆加工)ステンレス樹脂
28,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23238644HES1230P40C135425.4750300101168023011.8スチールワイヤー、クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ(防錆加工)ステンレス樹脂
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23238653HES1224P40C135425.4600300101153023010.6スチールワイヤー、クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ(防錆加工)ステンレス樹脂
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23238662HES1218P40C135425.445030010113802309.4スチールワイヤー、クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ(防錆加工)ステンレス樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホームエレクターの製品概要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする