ホームエレクター 3段ラック ホワイト 高さ730mm 奥行300mm

ホームエレクター 3段ラック ホワイト 高さ730mm 奥行300mm - ERECTA(エレクター)

組み立て簡単、ネジ・ドライバーなど必要ありません。耐荷重1棚あたり135Kg。丈夫な作りで安心して使えます。柱はエポキシ樹脂コーディングで美しさを実現。

用途書架・物品棚・移動棚付属品テーパードスリーブ クリア 3セット (棚板3枚分)ホワイトタイプ単体棚段数3RoHS指令(10物質対応)対応均等耐荷重(kg/段)135内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
ポール径(Φmm)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
材質(棚板)
材質(ポール)
材質(スリーブ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23240245HES1248P29W135325.41200300732113023012.4スチールスチール樹脂
23,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23240254HES1236P29W135325.490030073283023010.3スチールスチール樹脂
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23240263HES1230P29W135325.47503007326802309.4スチールスチール樹脂
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23240272HES1224P29W135325.46003007325302308.5スチールスチール樹脂
16,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23240288HES1218P29W135325.44503007323802307.6スチールスチール樹脂
14,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホームエレクターの製品概要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする