つやだしニスうすめ液

つやだしニスうすめ液 - カンペハピオ

■[各種のうすめ液として]つやだしニス / つやけしニス / セラックニス のうすめ液に■[用具の洗浄]塗装後の刷毛 / ローラー 等の塗装用具類の洗浄・後始末に。■[汚れなどの拭き取に]塗料の除去 / 油分 / 汚れ / ワックス 等の拭き取に※除去・拭き取の際は素材を傷める恐れがあるので、隅や目立たない所でご確認ください。

用途水溶性つやだしニス / 水溶性つやけしニス / セラックニス 専用うすめ液。 ■表示の用途以外には使用しないでください。■気温5℃以下、湿度の高い(85%以上)時は、使用しないでください。■汚れても差し支えない服装で作業し、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして充分に乾燥してください。■火気のあるところでは使用しないでください。 ■塗料が目に入ったり、誤って飲み込んだ場合は、応急処置をし、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。■気分が悪くなった場合は作業を中止し、空気の清浄な場所で安静にしてください。■皮膚に付着した場合は多量の石鹸で洗い落とし、痛みまたは外観に変化のある場合は、医師の診察を受けてください。とうめい特性つやだし危険等級アズワン品番64-1159-52危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性内容量1缶(100mL)
注意
0
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23245206747656012100
750
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする