曜日別特売

ESDクリアフォルダ

ESDクリアフォルダ - 矢崎エナジーシステムESDクリアフォルダ - 矢崎エナジーシステム
(1件のレビュー)

静電気対策が必要なエリアで使用できるクリアフォルダです。
導電性ポリマーを練り込んでいる為、半永久的に帯電防止効果を維持します。

用途電子部品の組立工程、検査工程、リペア作業や、静電気放電やホコリ吸着を防止したい作業現場での使用。サイズA4材質ポリプロピレン透明表面抵抗値(Ω)10^9→10^12未満(2022年8月よりメーカーカタログ表記が変更となりました)内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23429875-
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23429875
2017-09-19
用途: 基板を扱う工程にて記録用紙を入れるファイルとして使用
製造業

ロゴが入っているため識別が容易でいいです。価格は高いですが、ちょうど割引の日に購入できたのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする