リーダー リーダーポリスポイト

リーダー リーダーポリスポイト 日進医療器 リーダー リーダーポリスポイト 日進医療器
(4件のレビュー)

お子様のシロップの服用時や薬液の計量等いろいろな用途に使えます。
計量の目安になる0.1mL単位のメモリが付いています(最大2mLまで)

材質ポリエチレン100% 全長(mm)135 内容量1個(2本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23421572 792120
160
149
164 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23421572
2023-02-27
用途:
園芸

0.1mLの目盛があるので計りやすく使いやすいと思う。

対象商品:
23421572
2021-12-17
用途:
カルキ抜き薬剤計量
その他業種

熱帯魚を飼育しています。
水を交換するときのカルキ抜きの薬剤の計量に使用しています。
1ml以下を計量するのに重宝しています。

対象商品:
23421572
2021-07-02
用途:
消毒薬調合
コスモソリューション 様 (サービス業)

塩素系の消毒薬を調合するのに使用します。特に問題ありません。

対象商品:
23421572
2020-06-07
用途:
液体肥料や薬品の計量に
その他業種

メモリの数字が細かくて助かります。
柔らかくて使い安いので他のサイズも買おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする