エルモ医療サポーター 肩

エルモ医療サポーター 肩 - 日進医療器エルモ医療サポーター 肩 - 日進医療器

吸水ポリエステルの高密度パイル編みと遠赤外線の相乗効果で、強力な保温力を発揮します。
透湿性に優れ保温による汗をすばやく放出して、温度と湿度を快適にコントロールします。
温度・湿度コントロールと快適のメカニズム。汗を肌面から遠ざける、湿度による冷えとムレを抑えます。
また、熱を閉じ込めることにより快適な保温力が持続する三層構造になっています。

サイズフリー材質表地:アクリル・綿、裏地:ポリエステル、本体:ナイロン胸囲(cm)60~96適合部位左右区別兼用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23421852786217
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする