日進医療器
リーダー 生ゴム骨盤ベルト
天然ゴム使用で伸縮性に優れ、弾性力が強い。
パンチング穴の作用で通気性に優れています。
マジックベルトタイプなので、ワンタッチで装着できます。
材質
本体:天然ゴム100%、マジック:ポリエステル100%
幅(cm)
10
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23422148
782851
S~M
70~90(腰骨まわり)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23422157
782868
M~L
90~110(腰骨まわり)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください