ZEROアンダーラップテープ

ZEROアンダーラップテープ - 日進医療器ZEROアンダーラップテープ - 日進医療器ZEROアンダーラップテープ - 日進医療器
(2件のレビュー)

テーピングの糊から皮膚や体毛を保護するために、テーピングの下地として肌に直接巻く薄いラップです。
厚みは18.5μmの扱いやすい薄さ。
色はベージュの1色になります。
アンダーラップそのものには粘着性がないため、粘着スプレーと合わせて使用すると密着性が高まります。

テープ幅(mm)70テープ長さ(m)27材質ポリウレタンテープ種類アンダーラップ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
234226047835111巻
700
599
659(税込)
当日出荷
234226137834111個(12巻)
4,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23422613
2021-02-10
用途: 身体の保護

とても良好です。今後も継続して使用したいと思います。

対象商品 : 23422604
2019-04-28
用途: 痛めた箇所の固定
その他業種

前々から気になっていたけど、初めて使ってみて、良さが分かった。肌の弱い人、肌の弱い部分には必須にしたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする