曜日別特売

ZEROテックス(キネシオ)

ZEROテックス(キネシオ) - 日進医療器ZEROテックス(キネシオ) - 日進医療器ZEROテックス(キネシオ) - 日進医療器ZEROテックス(キネシオ) - 日進医療器ZEROテックス(キネシオ) - 日進医療器ZEROテックス(キネシオ) - 日進医療器ZEROテックス(キネシオ) - 日進医療器ZEROテックス(キネシオ) - 日進医療器
(3件のレビュー)

筋肉の疲労部分への補助・補強を目的にした筋肉をサポートするためのテーピングです。伸縮性・通気性に優れています。
低アレルギー性アクリル系粘着剤使用。

材質本体:綿95%、スパンデックス5%、粘着剤:アクリル系テープ長さ(m)5テープ種類キネシオテープ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
234226657834211個(12巻)指・首用25
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
234226747834241個(8巻)肩・足用38
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
234226837834221個(6巻)ひざ・肩・腰用50
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
234226927834231個(4巻)腰・背中・ふともも用75
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23422692
2019-10-07
用途: ランニング時
農・林・水産業

かぶれることが少なく、汗をかいたときに比較的はがれにくい点が良い。

2が参考にしています
対象商品 : 23422674
2019-06-02
用途: 患者さんを施術(マッサージ)する時。
医療・福祉・介護関連業

テープの生地が柔らかくソフトなのに剥がれにくいです。剥がす時も皮膚に負担かかりませんでした。他の方のレビューを見て購入しましたが、正確でした。

対象商品 : 23422665
2017-02-06
用途: 指先の固定の為。

指先への固定が容易で剥がれにくいが、テープまけしにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする