曜日別特売

食品カプセル

食品カプセル - 小林カプセル食品カプセル - 小林カプセル食品カプセル - 小林カプセル食品カプセル - 小林カプセル食品カプセル - 小林カプセル食品カプセル - 小林カプセル食品カプセル - 小林カプセル
(2件のレビュー)

粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。
安全性に優れた天然成分を使用しています。
内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。
サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。

使用方法粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで原材料ゼラチン内容量1個(100個)
注意
※液体は、お飲みになる直前にご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
内径(Φmm)
サイズ(号)
適合容量(mL)
適合容量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23422805378009-8000.950.5
820569
569
615(税込)
当日出荷
返品不可
23422814378010-700.680.4
610419
419
453(税込)
6日以内出荷
返品不可
23422823378011-6.510.470.3
590399
399
431(税込)
6日以内出荷
返品不可
23422832378012-620.370.2
580399
399
431(税込)
6日以内出荷
返品不可
23422848378013-530.270.13
580399
399
431(税込)
6日以内出荷
返品不可
23422857378014-540.200.06
580399
399
431(税込)
9日以内出荷
返品不可
23422866378015-4.550.130.03
580399
399
431(税込)
9日以内出荷
返品不可
19106985378010【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)700.680.4
610419
339
アウトレット
366(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
23422796378016-9.500011
2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23422805
2022-12-19
用途: 漢方薬の充填に
医療・福祉・介護関連業

味が飲みづらい漢方薬が、カプセル充填で難なく飲めるようになり、常用している息子に好評です。また購入する予定です。

対象商品 : 23422796
2021-06-06
用途: 漢方薬飲むのに
有限会社熱田養鶏場

自家製で卵黄油を作り、飲みづらく、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする