曜日別特売

カルド綿シルクサポーター 足首

カルド綿シルクサポーター 足首 - 日進医療器カルド綿シルクサポーター 足首 - 日進医療器
(1件のレビュー)

用途に合わせて着圧(中・強)が選べます。
汗や水分をよく吸収・発散させサラッとした付け心地。汗蒸れを防ぎ細菌の繁殖を抑えます。
長時間運動による疲れや関節痛予防に。
縦にも伸びるためズレにくい。
最高級の絹(絹紡糸/スパンシルク)繊維を肌綿に使用。
細かい繊維が集まって一本の糸になっているため空気の層ができ、温かく断熱効果を発揮します。

サイズフリー材質ポリエステル、綿、絹(シルク)、ポリウレタン適合部位足首足首周り(cm)16~28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23422875786668
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
23422884786651
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 冬季の保温
医療・福祉・介護関連業

固定力はゆるめです。綿とシルクの組み合わせは
綿だけシルクだけより丈夫であったかいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする