カルド綿シルクサポーター ひざ

カルド綿シルクサポーター ひざ - 日進医療器カルド綿シルクサポーター ひざ - 日進医療器カルド綿シルクサポーター ひざ - 日進医療器カルド綿シルクサポーター ひざ - 日進医療器カルド綿シルクサポーター ひざ - 日進医療器カルド綿シルクサポーター ひざ - 日進医療器カルド綿シルクサポーター ひざ - 日進医療器カルド綿シルクサポーター ひざ - 日進医療器

用途に合わせて3種類の着圧(弱・中・強)が同サイズから選べます。
汗や水分をよく吸収・発散させサラッとした付け心地。汗蒸れを防ぎ細菌の繁殖を抑えます。
長時間運動による疲れや関節痛予防に。
縦にも伸びるためズレにくい。
最高級の絹(絹紡糸/スパンシルク)繊維を肌綿に使用。
細かい繊維が集まって一本の糸になっているため空気の層ができ、温かく断熱効果を発揮します。

材質ポリエステル、綿、絹(シルク)、ポリウレタン適合部位ひざ内容量1個
全9種類を絞り込む
サイズ
圧力
ひざ周り(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
圧力
ひざ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23422893786644LL34~46
1,800
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
23422902786620LL34~46
1,800
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
23422918786637LL34~46
1,800
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
23422927786590L27~35
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
23422936786606L27~35
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
23422945786583M34~46
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
23422954786569M34~46
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
23422963786576M34~46
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
23422972786613L27~35
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする