ププレ目のまわりウエットコットン

ププレ目のまわりウエットコットン - 日進医療器ププレ目のまわりウエットコットン - 日進医療器
(2件のレビュー)

目の周囲や手足など、水で洗うことができない時にサッと拭けます。
肌に優しい天然コットン100%使用。
精製水100%なので無臭・無刺激で安心。
個包装で衛生的。高圧蒸気滅菌済。

材質天然コットン100%、精製水100%(ノンアルコール)寸法(mm)80×75内容量1個(50袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23423286783031
600
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23423286
2022-04-17
用途: 両目のケア時に 常備用

個包装はやや大きめ、ポーチに入れて持ち歩くより家で使用することにしています。コットンは広げるとサイズがあるので、化粧落としや汗拭きにも使えそうです。

対象商品 : 23423286
2018-08-16
用途: 介護
その他業種

介護しているときにかんたんに目についたやになどを安心して拭ける。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする