日進医療器 日進医療器の 救急・衛生 日進医療器の 脱脂綿・綿球・綿棒 日進医療器の 綿棒 リーダー 黒綿棒 両綿タイプ リーダー 黒綿棒 注文コード 23423557 注文コード 23423557 (1件のレビュー) コットン100%の綿球使用。 黒い綿球なので取れた汚れがハッキリとわかります。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。 一方の綿球はスパイラル形状なので、凹凸が汚れをしっかりキャッチ。 片手で開封できる窓付ボトル。 形状スパイラル型、涙型 タイプ両綿 材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸 内容量1個(150本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 782113 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23423557 782113 オープン ¥159 ¥159 ¥175 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 綿棒 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ライフ歯みがき綿棒 平和メディク 税込¥549 ¥499 バスケットへ コットンZOOオイル付きベビーめんぼう 平和メディク 税込¥263 ¥239 バスケットへ コットンZOOお薬塗るときに 平和メディク 税込¥263 ¥239 バスケットへ ぜんぶ紙リサイクルできる綿棒個包装 LIFEシーン 税込¥241 ¥219 バスケットへ 漆黒のAg+抗菌綿棒 LIFEコットンスティックス 税込¥318 ¥289 バスケットへ コットンZOO 赤ちゃん綿棒ふっくら COTTON ZOO 税込¥307 ¥279 バスケットへ コットンZOO 赤ちゃん綿棒片手でポンほそめ COTTON ZOO 税込¥538 ¥489 バスケットへ スパイラル黒綿棒 平和メディク 税込¥439 ¥399 バスケットへ HUBY-COTIX検体採取用綿棒 009928A 100ホンイリ 山洋 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ メンティップポリエステル綿棒 滅菌済 1PY1502P 1ホンX150フクロ 日本綿棒 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ メンティップ病院用綿棒 滅菌済 1P1508-10 1ホンX10フクロ 日本綿棒 税込¥461 ¥419 バスケットへ メンティップ病院用綿棒 滅菌済 1PW755SP 1ホンX150フクロ 日本綿棒 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ シリコンキャップ付スリムなあかりちゃん耳かき AMK-402シリーズ 旭電機化成 税込¥2,528 ¥2,298 極細シリコン付スリムなあかりちゃん耳かき AMK-403シリーズ 旭電機化成 税込¥2,528 ¥2,298 白い光のあかりちゃん耳かき AMKシリーズ 旭電機化成 税込¥945~ ¥859~ しなやかミゾ付きあかりちゃん耳かき AMK-105シリーズ 旭電機化成 税込¥1,099 ¥999 ハローキティあかりちゃん耳かき 旭電機化成 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ あかりちゃん耳かき AMKシリーズ 旭電機化成 税込¥1,208 ¥1,098 交換用シリコンキャップ AMKシリーズ 旭電機化成 税込¥384 ¥349 バスケットへ リセラ 綿棒 未滅菌 歯愛メディカル 税込¥164~ ¥149~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生脱脂綿・綿球・綿棒綿棒 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 23423557 2021-09-23 用途: 塗装 塗装のタッチアップの際にこれを使うと案外きれいにできます。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります 綿棒 綿球 カット綿 脱脂綿 洗浄綿 青梅綿 シェアする マイページ 最近見た商品