リーダー 赤ちゃん綿棒

リーダー 赤ちゃん綿棒 - 日進医療器
(14件のレビュー)

コットン100%の綿球使用。
赤ちゃんやお子様の小さな耳や鼻のケアにピッタリのスリムサイズです。
キトサン抗菌加工済。
紙軸タイプ。
片手で開封できる窓付ボトル。

形状涙型全長(mm)76.5材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸直径(Φmm)3タイプ両綿内容量1個(200本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2342357578211576.53
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: オートバイキャブレターOHなど
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのキャブレターなどをOHしているときに、幅の細い溝の中に残る接着剤の残骸を掃除しないといけないことがあります。普通の綿棒では球が大きすぎて入らないときには、この細めの綿棒が丁度いいかんじに入ります。球にパーツクリーナーやシンナーなどを浸み込ませて使うと、きれいに掃除できます。本来の使い方ではないですが、便利です。

対象商品 : 23423575
2022-07-10
用途: ものづくりに。
宮内卸売・小売業

ものづくりや、セルフネイルなどに使っています。
細かい作業なので、赤ちゃん用がベストです。

対象商品 : 23423575
2021-07-26
用途: 汚れ落とし
有限会社マックジャパン

一般的なサイズでは入らない、細い場所や狭い場所の汚れ落としに最適です。軸がしっかりしているので、力を入れやすいのも助かります。

対象商品 : 23423575
2020-07-18
用途: 耳掃除
農・林・水産業

一般用を耳掃除に使うと傷ついて、出血することがかなりあるので、これを使うと大丈夫でした。軸がもう少し強ければさらにありがたいです。

対象商品 : 23423575
2020-07-30
用途: 微細精密機器洗浄

精密機器の強度の低い部位洗浄に使用。こしが強すぎず(弱すぎず)最適

対象商品 : 23423575
2020-05-05
用途: 精密機器の掃除
教育・研究機関

精密機器の細かい部分やパーツの掃除に最適です。紙軸で曲がりにくく、とても使いやすいです。

対象商品 : 23423575
2020-02-10
用途: 子どもの耳掃除に
医療・福祉・介護関連業

子どもの耳掃除用に購入しました!安いのにしっかりしていてとても良い商品です。消耗品なのでお安く手に入ってよかったです。綿棒の芯もしっかりしており、耳掃除しやすい綿棒です。

対象商品 : 23423575
2020-01-10
用途: 細かい部品の清掃
運輸・通信業

価格が安くて大満足です。先が細いので、細かいもののホコリや汚れを取るのに最適です。フワフワ毛羽立つものもありますが、本製品はそんなことはありません。軸もしなること無く、程よい強度です。
唯一欠点なのは、ケースの蓋が閉めにくいこと。中身は完璧で消耗品なので、入れ換えて使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする