兼工業
複式ボールタップ(SUS316製・ステンレス製玉付)
圧力バランス型腹式タイプで、ストレーナーを内蔵しています。
これらの機構は、ウォーターハンマとバイブレーション防止に機構を発揮します。
吐水口部を広くすることで、波浪を最小限にとどめました。
種類
複式
材質(本体)
SCS14
材質(ストレーナ)
SUS316
材質(弁棒)
SCS14
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
材質
呼び径(mm)
使用圧力(MPa)
使用流体
使用温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23427468
SYN20
40
案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、断ギザオ:SUS316、浮子玉:SUS316
20
0~1
上水・純水等
不凍0~100
¥
81,600
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23427477
SYN25
50
案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、断ギザオ:SUS316、浮子玉:SUS316
25
0~0.75
上水・純水等
不凍0~100
¥
110,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54651328
KK-SY
30
案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、断ギザオ:SUS316、浮子玉:SUS316
13
0~1
上水・精製水等
不凍0~100
¥
68,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651337
KK-SY
68
案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、断ギザオ:SUS316、浮子玉:SUS316
40
0~0.75
上水・精製水等
不凍0~100
¥
192,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651346
KK-SY
68
案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、断ギザオ:SUS316、浮子玉:SUS316
50
0~0.75
上水・精製水等
不凍0~100
¥
221,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください