省エネ水中ポンプ

省エネ水中ポンプ - 櫻川ポンプ製作所
出力(kW)2.2電圧(V)三相200全揚程(m)20吐出口径(Φmm)50異物通過径(Φmm)11吐出量(m3/min)0.3運転可能最低水位(mm)120内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(m3/min)
全揚程(m)
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23427705U-232KB0.320502.2三相20050
244,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23427714U-232KB0.320502.2三相20060
244,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする