自動水位制御用フロートスイッチ(ピギーバック)

自動水位制御用フロートスイッチ(ピギーバック) - 櫻川ポンプ製作所
(16件のレビュー)

お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。
運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。
水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。

用途広い水位制御範囲を設定できる。電流(A)10電源コード(m)6最高使用温度(℃)50定格容量(W)400内容量1台
注意
使用条件として最低でも380mm水位がないと起動出来ませんので、必ず水位を確保した上でご使用いただきます様お願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23427766LS-011単相125
19,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
23427775LS-012単相125
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23427766
2022-02-27
用途: 水中ポンプのON,OFFに使用

水が湧き出る出る箇所の排水に使っています。ポンプの排水量より湧水量が少ないのでポンプの稼働をON,OFFするため便利に使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 23427775
2021-02-12
用途: 排水用ポンプのスイッチ
農・林・水産業

地下室のマンホール内の排水用として、非常に簡単で大満足です

対象商品 : 23427775
2020-01-31
用途: 農作業、井戸よりくみ上げ
農・林・水産業

自動式の水中ポンプの自動部が故障したので、自動水位制御用フロートスイッチをつけたところ作動も良く満足しています。次回の10%引きディにもう一個購入する予定です。

対象商品 : 23427766
2019-11-11
用途: 汚泥ポンプに使用
桐栄工業株式会社建設業・工事業

汚泥貯槽より汚泥受入タンクへ使用。大変満足していますが、逆作動の物もあれば非常にべんりかと思われます。受入タンクのレベルに合わせてON・Off出来れば言うことは無いですね。

対象商品 : 23427775
2019-12-27
用途: 排水ポンプ修理

ガレージ雨水枡の排水ポンプスイッチが自動停止しなくなった為、外付けスイッチを探したところ、当該製品がヒット。設置も問題無く、自動運転が復活。価格的にはやや高いか。フロートセンサーの作動域がもう少し大きいものがあるとより便利。

1が参考にしています
対象商品 : 23427766
2019-05-14
用途: いいね!
桐栄工業株式会社建設業・工事業

客先の設置済みの水中ポンプを自動形水中ポンプに変身しました。毎日、手動で排水ポンプをON・offされていたらしく、便利になったと喜ばれました。
逆作動の製品もあればさらに使い勝手が向上します。ご検討お願いします。
水中ポンプの吐出先の水槽へフロートを入れて水位を感知し水中ポンプをONoff出来れば非常に便利になります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 23427766
2019-02-03
用途: 水路の構築

どこでも簡単に設置でき、調整も楽で使いやすいと思います。

対象商品 : 23427775
2018-10-03
用途: 雨水の排水に使用
農・林・水産業

裏庭に雨水が溜まり困っていましたが、排水升を設置してその中に水中ポンプと自動水位制御フロートスイッチで、雨水がある程度溜まったらポンプが作動するように設置した。
結果は良好で非常に満足している。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
1が参考にしています
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする