のび太郎 マグネットセット

のび太郎 マグネットセット - 産研科学のび太郎 マグネットセット - 産研科学

除電効果に優れた導電性繊維サンダーロンを使用した静電気除去ストレッチ・ロープです。
ロープ方式を採用し、汚れた場合、簡単に取替が可能です。
狭い場所でも簡単に取り付けることができます。
素材はストレッチ・ロープのため、軟らかく、繰り返しの折り曲げに強く、繊維くずの発生しにくい構造です。
電撃や火花放電の少ない安全なコロナ放電とアース効果で瞬時に除電します。

用途グラビア印刷、フィルム製造・加工、ラミネート加工、スリット加工、樹脂成型品加工、化学品等の静電気でお困りの工場。付属品マグネットセット(端子・ボルト・ナット)×2個仕様伸縮率1.6倍(±0.2倍)材質ポリエステル、アクリル、合成ゴム厚さ(mm)3±0.2内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
1巻長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23428055-10
26,400
22,980
25,278(税込)
当日出荷
23582256-50
111,500
94,980
104,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする