アキレス
イオンブロアー スタティックメイト
薄型・小型で高性能のハイパワー除電が出来ます。
イオンバランスセルフコントロール機能搭載しました。
放電針清掃ブラシ内蔵で清掃メンテナンスの簡素化を実現しました。
除電性能
風量MAX【測定距離/減衰時間/イオンバランス】
30cm/0.6秒/±0、30cm/0.5秒/±0
60cm/1.1秒/-2~-1、60cm/1.2秒/-2~-1
90cm/1.8秒/-2~-1、90cm/2.4秒/-2~-1
120cm/2.8秒/±0、120cm/3.3秒/±0
放電方式
DCコロナ
質量(kg)
0.75
表示
5連LED
入力電圧(V)
DC24 (ACアダプター:AC100V~AC240V、50/60Hz用付属)
吐出口径(Φmm)
115
風量(m
3
/min)
0.89~3.68(無段階)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
164×63×181.5
オゾン発生量
0.003PPM以下(吹き出し口10mmにて測定)
消費電流(A)
0.85
使用温湿度範囲
温度:10℃~40℃、湿度:35%RH~65%RH
イオンバランス
±10V
警告
クリーニング時期、高電圧異常時
入力電流(A)
0.85
設置距離(mm)
300~1200(推奨)
内容量
1台
注意
※本製品は非防爆仕様です。溶剤、可燃性ガス、粉体を扱う場所では使用しないで下さい。電源アースはD種に接続して下さい。アース線に接続しないと感電の原因となり、イオンバランスコントロールが正常に動作しなくなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23429534
RS-05
-
¥
71,760
¥
69,980
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17291219
RS-05【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
71,760
¥
70,980
¥
56,980
アウトレット
¥
62,678
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください