DBLTACT
オープンキャリーバッグ
多数のポケットやホルダーがあるので抜群の収納力。
中央に間仕切りがありますので工具などの分類・整理に便利。
ハシゴや単管など置き場のない場所でも掛けて保管できます。
質量(kg)
1.07
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400×210×210
外寸法・幅(mm)
210
外寸法・高さ(mm)
400
外寸法・奥行(mm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22571675
DT-SRB-210
210×210×400
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください