協成
キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L
鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。
規格4m対応品で施工性バツグン。
耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。
機械的強度が優れています。
ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。
施工が容易です。
種類
塩ビ被覆鋼管
材質
配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)
長さ(mm)
4000
規格
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)
JIS規格
JIS G 3452
形状
パイプ
長さ(m)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23447978
SGP-VS
100
¥
79,840
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
23447987
SGP-VS
125
¥
104,040
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
23447996
SGP-VS
40
¥
29,660
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
23448005
SGP-VS
50
¥
35,820
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23448014
SGP-VS
65
¥
48,420
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
23448023
SGP-VS
80
¥
55,580
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類