協成
キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 STPG-VS S/40 4000L
鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。
規格4m対応品で施工性バツグン。
耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。
機械的強度が優れています。
ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。
施工が容易です。
種類
塩ビ被覆鋼管
材質
圧力配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)
長さ(mm)
4000
規格
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)
JIS規格
JIS G 3454
形状
パイプ
長さ(m)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23448032
STPG-VS
100
¥
134,130
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
23448048
STPG-VS
65
¥
76,890
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
23448057
STPG-VS
80
¥
92,310
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類