曜日別特売

Mr.トールマン ダンディ

Mr.トールマン ダンディ - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.トールマン ダンディ - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.トールマン ダンディ - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

棚板は背面3段に加え、側面3段(L字)を標準装備。
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。
サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。

高さ(mm)2570シリーズMr.トールマン ダンディ間口(mm)2532奥行(mm)2290仕様扉の開き方向は変更可能。基礎ブロック必要数20ヶ別途。付属品棚(HT-12W×2、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート耐荷重(kg)(床)3480屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)5.8(1.76坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)2476×2120内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なお、お届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4t車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
※商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。※建築確認の申請が必要な場合、お客様ご自身にてお願い致します。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
耐荷重(N/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23448863JN-2522Bカーボンブラウン一般型/標準型屋根/1200(約120kgf/m2)
389,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23448897JN-2522Tトロピカルオレンジ一般型/標準型屋根/1200(約120kgf/m2)
389,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23448906JN-2522Wムーンホワイト一般型/標準型屋根/1200(約120kgf/m2)
389,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23448915JN-Z2522Bカーボンブラウン一般型/結露減少型屋根/1200(約120kgf/m2)
400,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23448942JN-Z2522Tトロピカルオレンジ一般型/結露減少型屋根/1200(約120kgf/m2)
400,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23448958JN-Z2522Wムーンホワイト一般型/結露減少型屋根/1200(約120kgf/m2)
400,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23448967JN-S2522Bカーボンブラウン多雪型/標準型屋根/3000(約300kgf/m2)
393,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23448994JN-S2522Tトロピカルオレンジ多雪型/標準型屋根/3000(約300kgf/m2)
393,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23449003JN-S2522Wムーンホワイト多雪型/標準型屋根/3000(約300kgf/m2)
393,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23449012JN-SZ2522Bカーボンブラウン多雪型/結露減少型屋根/3000(約300kgf/m2)
404,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23449046JN-SZ2522Tトロピカルオレンジ多雪型/結露減少型屋根/3000(約300kgf/m2)
404,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23449055JN-SZ2522Wムーンホワイト多雪型/結露減少型屋根/3000(約300kgf/m2)
404,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23448872JN-2522Jジェイドグレー一般型/標準型屋根/1200(約120kgf/m2)
255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23448888JN-2522Kチャコールブラック一般型/標準型屋根/1200(約120kgf/m2)
255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23448924JN-Z2522Jジェイドグレー一般型/結露減少型屋根/1200(約120kgf/m2)
263,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23448933JN-Z2522Kチャコールブラック一般型/結露減少型屋根/1200(約120kgf/m2)
263,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23448976JN-S2522Jジェイドグレー多雪型/標準型屋根/3000(約300kgf/m2)
259,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23448985JN-S2522Kチャコールブラック多雪型/標準型屋根/3000(約300kgf/m2)
259,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23449028JN-SZ2522Jジェイドグレー多雪型/結露減少型屋根/3000(約300kgf/m2)
267,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23449037JN-SZ2522Kチャコールブラック多雪型/結露減少型屋根/3000(約300kgf/m2)
267,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする