曜日別特売

Mr,ストックマン ダンディ

Mr,ストックマン ダンディ - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr,ストックマン ダンディ - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr,ストックマン ダンディ - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

高感度デザインの磨かれた物置!
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。
サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。

高さ(mm)2110シリーズMr.ストックマン ダンディ間口(mm)1832奥行(mm)1406仕様扉の開き方向は変更可能です。基礎ブロック必要数12ヶ別途。付属品棚(HT-12W・05W)、たて樋(1本)、アンカープレート背面棚屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)2.58(0.78坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)992×1850本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1832×1406×2110内部寸法(間口×奥行)(mm)1776×1236内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間/日曜/祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所まで車両が通行可能か事前にご確認下さい。
※4t車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用/保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
※商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
※別途基礎ブロック9個必要※建築確認の申請が必要な場合、お客様ご自身にてお願い致します。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
全20種類を絞り込む
タイプ
耐荷重
20種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
耐荷重
耐荷重(N/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23460194ND-1814Bカーボンブラウン(屋根)標準型一般型屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
200,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460228ND-1814Tトロピカルオレンジ(屋根)標準型一般型屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
200,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460237ND-1814Wムーンホワイト(屋根)標準型一般型屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
200,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460246ND-Z1814Bカーボンブラウン(屋根)結露減少型一般型屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
206,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460273ND-Z1814Tトロピカルオレンジ(屋根)結露減少型一般型屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
206,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460282ND-Z1814Wムーンホワイト(屋根)結露減少型一般型屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
206,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460298ND-S1814Bカーボンブラウン(屋根)標準型多雪型屋根/3000(約300kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
201,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460325ND-S1814Tトロピカルオレンジ(屋根)標準型多雪型屋根/3000(約300kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
201,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460334ND-S1814Wムーンホワイト(屋根)標準型多雪型屋根/3000(約300kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
201,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460343ND-SZ1814Bカーボンブラウン(屋根)結露減少型多雪型屋根/3000(約300kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
207,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460377ND-SZ1814Tトロピカルオレンジ(屋根)結露減少型多雪型屋根/3000(約300kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
207,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460386ND-SZ1814Wムーンホワイト(屋根)結露減少型多雪型屋根/3000(約300kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
207,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460203ND-1814Jジェイドグレー(屋根)標準型一般型屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
135,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460212ND-1814Kチャコールブラック(屋根)標準型一般型屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
135,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460255ND-Z1814Jジェイドグレー(屋根)結露減少型一般型屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460264ND-Z1814Kチャコールブラック(屋根)結露減少型一般型屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460307ND-S1814Jジェイドグレー(屋根)標準型多雪型屋根/3000(約300kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460316ND-S1814Kチャコールブラック(屋根)標準型多雪型屋根/3000(約300kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460352ND-SZ1814Jジェイドグレー(屋根)結露減少型多雪型屋根/3000(約300kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460368ND-SZ1814Kチャコールブラック(屋根)結露減少型多雪型屋根/3000(約300kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする