不二貿易
BDラック(BOOK&DVD) HP9418
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
板厚(mm)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×185×890
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×168×207
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23464586
81396
ピーチ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23464595
81397
ホワイト
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23464604
81398
ブラウン
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。