不二貿易
ウッドグラデーション スリムチェスト
段数
5
幅(mm)
445
奥行(mm)
390
高さ(mm)
890
仕様
E1ボード使用(低ホルムエルデヒド)、引出:プラスチックレール仕様、背面化粧
材質
プリント紙化粧繊維板/天然木(脚部・取っ手)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×390×890(脚部高さ100、取っ手高さ20)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×325×100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23464814
96301
¥
16,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
1
お送りできません