曜日別特売

ウッドグラデーション ワイドチェスト

ウッドグラデーション ワイドチェスト - 不二貿易ウッドグラデーション ワイドチェスト - 不二貿易ウッドグラデーション ワイドチェスト - 不二貿易ウッドグラデーション ワイドチェスト - 不二貿易ウッドグラデーション ワイドチェスト - 不二貿易ウッドグラデーション ワイドチェスト - 不二貿易ウッドグラデーション ワイドチェスト - 不二貿易ウッドグラデーション ワイドチェスト - 不二貿易

まるでお洒落なカフェ!?2人掛けファブリックソファ フレームが細く、圧迫感を感じさせません。スッキリとしたデザインなのでお部屋を選ばずお使いいただけます。幅135×奥行73cmのコンパクトサイズで、一人暮らしの方にもおすすめです。ウェービングベルトにウレタンフォームを使い、沈み込みすぎず快適な座り心地です。夏はべたつかず、冬はひんやりとしない、ファブリック素材を使用しています。脚には床などの傷つきを防止するフェルトが付属しています。座面下は18.5cmあり、ソファの下は柄の長い掃除用品やロボット掃除機も通れます。埃が溜まりやすいソファの下を綺麗に保つことができます。

段数3幅(mm)1200奥行(mm)390高さ(mm)775仕様E1ボード使用(低ホルムエルデヒド)、引出:プラスチックレール仕様、背面化粧材質プリント紙化粧繊維板/天然木(脚部・取っ手)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×390×775(脚部高さ100、取っ手高さ20)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×325×120内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2346484896303
31,250
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,950/税込¥3,245
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥6,700/税込¥7,370
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする