不二貿易
カラーボックス2段
寸法(mm)
幅418×奥行290×高さ600
間口(mm)
418
段数
2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(上下各)39.5×28×28
棚板厚さ(mm)
12
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23464884
96501
ナチュラル
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月中旬
23464893
96502
ホワイト
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。