ATEX(アテックス)
アーチ型フリーデスク
ベッドや布団で食事や読書に便利なフリーデスク
便利なサイドラック・フチ付き天板・キャスター付き
材質
本体:鋼(粉体焼付塗装・クロムメッキ処理)・PP/天板:MDF(合成樹脂繊維板・PVC樹脂貼り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:約115~157×60×73~98
高さ(cm)
テーブル:約44~84・4段階調節
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23481395
AX-BT26
約13
天板:約100×60×1.8
¥
15,273
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
23481386
AX-BT23
約12
天板:約80×60×1.8
¥
12,572
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。