曜日別特売

ベッドサイドテーブル

ベッドサイドテーブル - ATEX(アテックス)ベッドサイドテーブル - ATEX(アテックス)
(3件のレビュー)

レバー操作で簡単高さ調整。ガススプリングにより無段階(約66~91cm) に高さ調節可能。
移動に便利なキャスター付。テーブルの支柱側2箇所に固定できるストッパー付。
天板の周りに浅いフチをプラス。

材質本体:鋼(粉体焼付塗装・クロムメッキ処理)・PP・POM/天板:MDF(合成樹脂繊維板・PVC樹脂貼り)質量(kg)12.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約90×42×66~91高さ(cm)テーブル:約66~91寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)天板:90×40×1.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23481404AX-BT19
19,800
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23481404
2020-04-11
用途: 介護付き老人ホーム居室で

健常者が使用する限りは、機能、品質、コストは非常に良く、しっかりした家具として全く違和感は無い。ただし医療福祉機器の特性として所有者が操作する/できるとは限らない点があり、今回施設入居者の転倒事故につながった。この商品特有の問題ではなくベッドサイドテーブル共通の問題であり、今後モノタロウの製品説明文にも考慮していただくとありがたい。
事例:2020/4/4夕食後、テーブルがベッド上ではなくベッドサイドにあったとき入居者がつかまろうとしたところテーブルが逃げてしまい転倒、肋骨を強く傷めた。
清掃担当者が移動後に車輪ロックをしなかった事が原因であるが、施設側はロック機構が無いと勘違いして、ロック機構のある側はフリーのままで、ロックの無い側を滑り止めテープで車輪ごと固定してしまい、欠陥製品として使用禁止にされるところだった。
製品には次の改善をお願いしたい。
・テーブル上に「危険防止のため必ず車輪ロック」と目立つラベルを貼る。
・4輪中2輪のみのロックを4輪全部に装備して、ロックレバーに目立つ色を塗る。
・将来的には移動時のみロックを外す機構を搭載する(キャリーバックには実装例あり)
施設常備の物も仕様に大差無く、ロックは2/4輪のみ、車輪の色はグレーゴムだった。

5が参考にしています
対象商品 : 23481404
2017-12-13
用途: 介護施設で使用しています。
特定非営利活動法人さわやか防府

上下するときにぐらぐら動かないように、棒状のベアリング支柱の下部にはいっていますが、脱落しました。どのように修理したらいいか思案中です。脱落しないように部品に工夫する配慮がほしいと思います。難しいことではないと思いますが。

1が参考にしています
対象商品 : 23481404
2016-12-08
用途: ベッド上での食事等
医療・福祉・介護関連業

木目があり、家具のように作られているところが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする