SANEI(旧:三栄水栓製作所)
20×13ブッシング
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様
シールテープ付
材質
青銅
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23476233
PT25-51-20X13
20×13
3/4×1/2
¥
1,330
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材