節水ストップシャワーセット

節水ストップシャワーセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ストップシャワーセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ストップシャワーセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)

適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂ホワイトホース長さ(m)1.6止水スイッチ両側スイッチ水流切替×内容量1個
注意
※バランス釜にはストップ機能のついたシャワーは使用できません。※逆流防止機構(逆止弁)がついていない混合栓には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23476617PS323-CTA-MW2
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23476617
2018-02-01
用途: 風呂の交換

ホースの曲がりで首が自由回転ならもっと良かったが、手元止水は上等!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする