SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シャワーセット
スタンダードなシャワーセット。5種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します
ホース長さ(m)
1.6
付属品
アダプター5個
適合
取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
材質
PVC・ABS
止水スイッチ
なし
水流切替
×
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23476827
PS30-CTA-II
アイボリー
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
23476836
PS30-CTA-DD
ブラック
¥
3,820
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18
参考になった