SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シャワーホース
(2件のレビュー)
ホース長さ(m)
2
付属品
アダプター5個
適合
取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
材質
PVC樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23476994
PS30-86TXA2-W
ホワイト
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
23477003
PS30-86TXA2-I
アイボリー
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
23477012
PS30-86TXA2-D
ブラック
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった