SANEI(旧:三栄水栓製作所)
PCシャワー掛具
スタンダードなシャワ掛け具、ビス・プラグ・接着材付き
付属品
ビス、プラグ、接着剤付
材質
ABS樹脂
取付方式
ビス/プラグ/接着剤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×120×60(パックサイズ)
角度調節
×
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23477037
PS30-85-W
ホワィト
¥
1,200
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
23477046
PS30-85
メッキ
¥
1,700
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください