曜日別特売

節水シャワーセット(レイニーベーシック)

節水シャワーセット(レイニーベーシック) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水シャワーセット(レイニーベーシック) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水シャワーセット(レイニーベーシック) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

「極細ストレート水流」髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。他メーカー対応アダプター5個付。
従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流作り出すことが可能になりました。

トラスコ品番114-7142幅(mm)77高さ(mm)196質量(g)570ホース長さ(m)1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23477125PS300-CTA-MW21.6
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23477125
2023-11-20
用途: 自宅のリフォーム

水道代が気になったので「節水」の文字につられて取り換えてみた。節水の程はまだ分からないが、とても細い水流が勢いよく肌をマッサージして心地良い。妻と子にもとても好評なので、良い商品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする