SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シーリングコード
(1件のレビュー)
ひも状のシール材
材質
PTFE
長さ(mm)
約500
色
ホワイト
材質(テープ)
PTFE
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23477667
PP76
0.5
¥
760
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください