SANEI(旧:三栄水栓製作所)
水まわりコーキングテープ
排水管と床の防臭に使用。すき間や穴に押し込むだけ。乾燥時間が不要。固まりません。
用途
排水管と床、洗面台や流し台の排水管の防臭に
材質
ブチルゴム、無機質充てん材(100%)
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2
色
グレー
長さ(m)
1
アズワン品番
65-2071-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23477712
PP74
1
20
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください